text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IN 20 1/4“ šestihran šířka přes ploché 4 mm délka 37 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, chromovaný, bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, * není standardizovaný, chrom-vanadová ocel

Objednací číslo
Průměr 12
Délka (m) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 28
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 12
Délka (m) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 28
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 4
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kuličkovou drážkou, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, chromovaný, bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, * není standardizovaný, chrom-vanadová ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo G2205.040.001
EAN 4010886617625
UBB 240122057872
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6176280

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.