text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit IN 19 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 8 mm délka 60 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro uchycení kuličky, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, IN 19 17 pro šrouby olejového filtru a vypouštěcí zátky, * není standardizováno

Objednací číslo
Průměr 22.5
Délka (m) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 22
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 22.5
Délka (m) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 22
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 22.5
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro uchycení kuličky, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, IN 19 17 pro šrouby olejového filtru a vypouštěcí zátky, * není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2235.080.001
EAN 4010886615355
UBB 240122045174
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6153580

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.