text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit IN 19 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 6 mm délka 140 mm


Podle DIN 7422, čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro uložení kuličky, ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým ozubením, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný

Objednací číslo
Průměr 22.5
Délka (m) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 102
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 22.5
Délka (m) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 102
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 22.5
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Podle DIN 7422, čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro uložení kuličky, ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým ozubením, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný

Čísla materiálu

Objednací číslo G2236.060.140
EAN 4010886614587
UBB 203122595572
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6145800

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.