text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit IKS 20 1/4 palce PH PH 1 délka 37 mm


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, Bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, chrom-vanadová ocel

Objednací číslo
Šroubový systém Phillips
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Phillips
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ne
Velikost křížové hlavy 1
Délka hrotu (mm) 16
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
HS kód
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, Bit ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, chrom-vanadová ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo G2203.000.001
EAN 4010886617458
UBB 240122057385
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6174580

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.