text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčný bit D32 3/4 palce 12bodová šířka přes ploché plochy 19 mm délka 51,5 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem, Ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným povrchem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není normalizováno, * není normalizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 19
Délka (m) 51.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 19
Délka (m) 51.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 19
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 220
HS kód
Model D 32 19
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem, Ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným povrchem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není normalizováno, * není normalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2256.190.001
EAN 4010886627211
UBB 203120516992
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6272160

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.