text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit 32 3/4 palce šestihran šířka přes ploché 24 mm délka 51,5 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajišťovacím kolíkem, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 24
Délka (m) 51.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 24
Délka (m) 51.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 19.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 215
HS kód
Model 32 24
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajišťovacím kolíkem, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2255.240.001
EAN 4010886627044
UBB 240122069836
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6270460

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.