Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
G2200
G2200.060.001
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
Gedore nástrčný bit 20 1/4 palce šestihran šířka přes ploché 6 mm délka 25 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
6
Délka (m)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
6
Délka (m)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
3.5
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
10
HS kód
Zobrazit
Model
20 6
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným povrchem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2200.060.001
EAN
4010886616581
UBB
240122052097
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6165830
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce