text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčný bit 19 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 16 mm délka 39,5 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, * není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (m) 39
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Délka (m) 39
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 15
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Váha kusu (g) 75
HS kód
Model 19 16
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, * není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2230.160.001
EAN 4010886613092
UBB 240122035274
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6130960

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.