text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore nástrčný bit 19 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 12 mm délka 38 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, * není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 12.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód
Model 19 12
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, * není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2230.120.001
EAN 4010886613047
UBB 240122034855
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6130450

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.