text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice IS 30 10x1,6 10 MM


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, čepel podle DIN ISO 2380-1, Form B, hrot čepele podle DIN ISO 2380-1 Form B

Objednací číslo
Celková délka (mm) 55
Průměr 19
Délka čepele (mm) 23
Šířka čepele (mm) 10
Tloušťka čepele (mm) 1.6
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr 19
Délka čepele (mm) 23
Šířka čepele (mm) 10
Tloušťka čepele (mm) 1.6
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód
Type Slotted Bit Socket

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, čepel podle DIN ISO 2380-1, Form B, hrot čepele podle DIN ISO 2380-1 Form B

Čísla materiálu

Objednací číslo G2217.100.001
EAN 4010886666630
UBB 240122069265
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6666370

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.