text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice IN 19 L 5-90 5 X90 MM


Podle DIN 7422, Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro uchycení kuličky, Ručně ovládané, s protiskluzovým křížovým rýhováním, Chromované, S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované

Objednací číslo
Průměr 22.5
Délka (m) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 5
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 22.5
Délka (m) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 5
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 75
HS kód
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Podle DIN 7422, Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro uchycení kuličky, Ručně ovládané, s protiskluzovým křížovým rýhováním, Chromované, S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované

Čísla materiálu

Objednací číslo G2236.050.090
EAN 4010886616208
UBB 203122595242
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6162060

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.