text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástrčné hlavice IKS 30 PZD 3 GR.3


Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ, hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ

Objednací číslo
Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 55
Průměr 19
Velikost připojení 3/8 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 55
Průměr 19
Velikost připojení 3/8 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Velikost křížové hlavy 1
Délka hrotu (mm) 23
Velikost připojení (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ, hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ

Čísla materiálu

Objednací číslo G2229.000.003
EAN 4010886831342
UBB 500503823113
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1640984

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.