text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore Nástrčné hlavice IKS 30 PZD 1 GR.1


Ručně ovládaný, s vroubkovanou rukojetí, chromovaný, S nalisovaným kolíkem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, povrchová úprava pistolový kov, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ

Objednací číslo
Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 55
Průměr 17.5
Velikost připojení 3/8 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 55
Průměr 17.5
Velikost připojení 3/8 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Velikost křížové hlavy 1
Délka hrotu (mm) 27
Velikost připojení (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
HS kód
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Ručně ovládaný, s vroubkovanou rukojetí, chromovaný, S nalisovaným kolíkem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, povrchová úprava pistolový kov, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ, Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ

Čísla materiálu

Objednací číslo G2229.000.001
EAN 4010886831328
UBB 500503822610
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1640968

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.