text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavice VDE 19 17 mm


Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, izolace VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, 16 - 18 mm izolační přesah, velikosti 27, 30 a 32: průměr d1 není normalizován, průměr d1 pro rozměry 27, 30 a 32 není normalizován.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 17
Délka (m) 55.5
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 17
Délka (m) 55.5
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód
Model 19 17
Type VDE Socket

Popis

Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, izolace VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, 16 - 18 mm izolační přesah, velikosti 27, 30 a 32: průměr d1 není normalizován, průměr d1 pro rozměry 27, 30 a 32 není normalizován.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3105.170.001
EAN 4010886612323
UBB 203120581244
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6123240

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.