text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavice K 37 L 41 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, Od SW 95 mm použijte č. KB 6470 a č. KB 6475.

Objednací číslo
Šířka klíče (mm) 41
Délka (m) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 41
Délka (m) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 22
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4420
HS kód
Model K 37 L 41
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, Od SW 95 mm použijte č. KB 6470 a č. KB 6475.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2346.410.001
EAN 4010886633014
UBB 203120528534
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6330110

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.