text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 8562-10 1/2 po. 60-300 Nm GEDORE

Numéro d'article 0T215944
Isolé Non
Électronique Non
Poids 2000
Longueur totale (mm) 617
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 2000
Longueur totale (mm) 617
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['60.000', '300.000']
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 8562-10
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T215944
EAN 4002805856215
UBB 500642463045
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7685450
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.