text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč skříňový 26 šířka R přes ploché drážky 6 x 7 mm L 105 mm průměr otvoru 5,5 mm


Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 111
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 7
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 111
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 6
Šířka hlavy velká (mm) 40
Hloubka klíče malá (mm) 5
Hloubka klíče velká (mm) 6
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 35
HS kód
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Popis

Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2456.006.007
EAN 4010886621004
UBB 240120109717
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6210050

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.