text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč skříňový 26 šířka R přes ploché desky 16 x 17 mm L 150 mm průměr otvoru 10,5 mm


Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 151
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 151
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 16
Šířka hlavy malá (mm) 21
Hloubka klíče malá (mm) 11
Hloubka klíče velká (mm) 12
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
HS kód
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Popis

Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2456.016.017
EAN 4010886621165
UBB 240120111283
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6211610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.