text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč skříňový 26 šířka R přes ploché 27 x 32 mm L 195 mm průměr otvoru 16,5 mm


Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 200
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 200
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 27
Hloubka klíče malá (mm) 21
Hloubka klíče velká (mm) 26
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 395
HS kód
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Popis

Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2456.027.032
EAN 4010886621295
UBB 240120112356
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 6212930

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.