text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč očkoplochý 133 šířka napříč plochami 32 mm délka 195 mm CV ocel


Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 196
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 196
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 32
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 17.2
Šířka hlavy malá (mm) 66
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 590
HS kód
Type Slogging Spanner

Popis

Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2150.320.001
EAN 4010886640036
UBB 240120124070
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6400340

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.