text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč na kroužky pro velké zatížení 2 A 36 šířka napříč plochami 36 mm délka 245 mm posunutí


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, pochromovaná, Speciální velikosti na vyžádání, Speciální velikosti na vyžádání, Volitelné příslušenství: 2 AR prodlužovací trubka pro prodloužení ramene páky, s profilem UD pro šetrný přenos síly, od SW 65 12-hrana

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 36
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 36
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 20
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 55
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 760
HS kód
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, pochromovaná, Speciální velikosti na vyžádání, Speciální velikosti na vyžádání, Volitelné příslušenství: 2 AR prodlužovací trubka pro prodloužení ramene páky, s profilem UD pro šetrný přenos síly, od SW 65 12-hrana

Čísla materiálu

Objednací číslo G2155.360.001
EAN 4010886603420
UBB 240120073087
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6034220

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.