text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč nástrčný s otevřeným koncem 534 šířka napříč plochami 16 mm délka 244 mm


S otvorem pro tyče tommy 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), vanadová ocel GEDORE 31CrV3, hlavy leštěné, chromované, chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Hlavy broušené

Objednací číslo
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Celková délka (mm) 244
Vhodné pro tommy bar Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka otevřeného konce klíče (mm) 16
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 16
Celková délka (mm) 244
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 16
Značka Gedore
Váha kusu (g) 190
HS kód
Type Combination Swivel Head Wrench

Popis

S otvorem pro tyče tommy 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), vanadová ocel GEDORE 31CrV3, hlavy leštěné, chromované, chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Hlavy broušené

Čísla materiálu

Objednací číslo G2166.160.001
EAN 4010886651261
UBB 203120559976
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6512650

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.