text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nástavec pro rázový utahovák KB 1990 čtyřhran 1/2 palce délka 125 mm


GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo G2378.019.905
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (m) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (m) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 230
HS kód 8466103800
Type Extension Bar

Popis

GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2378.019.905
EAN 4010886665527
UBB 240122033600
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6655250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.