text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore Jednoduchý otevřený klíč 894 šířka napříč plochami 70 mm délka 572 mm ocelově šedý


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 572
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 70
Velikost klíče malá (mm) 70
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 572
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 70
Velikost klíče malá (mm) 70
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 19.7
Šířka hlavy malá (mm) 142
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2100
HS kód 8204110000
Type Spanner

Popis

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2105.700.001
EAN 4010886657751
UBB 240120079100
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6577510

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.