text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otevřený klíč 3/8


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem, Velikosti 7/16" - 1,1/8" s otvorem pro zavěšení, Čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Čelist nastavena na 15°, Bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Přetížení indikováno deformací, Velikost 10 - 135 mm s úhlovým otvorem, *není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 4
Velikost klíče velká (palce) 3/8 palce
Šířka hlavy malá (mm) 20
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
HS kód
Type Spanner

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem, Velikosti 7/16" - 1,1/8" s otvorem pro zavěšení, Čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Čelist nastavena na 15°, Bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, Přetížení indikováno deformací, Velikost 10 - 135 mm s úhlovým otvorem, *není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2105.096.001
EAN 4010886657973
UBB 203120564901
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6579720

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.