text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otevřený klíč 894 šířka napříč plochami 27 mm délka 239 mm fosfátovaný


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Numéro d'article
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 239
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 27
Emballé par 1

Spécifications

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 239
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 9.8
Šířka hlavy malá (mm) 56
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 210
HS kód 8204110000
Type Spanner

La description

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Numéros d'articles

Numéro d'article G2105.270.001
EAN 4010886657584
UBB 240120078037
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6575810

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.