text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otevřený klíč 894 šířka přes ploché 17 mm délka 159 mm fosfátovaný


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 159
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 159
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 6
Šířka hlavy malá (mm) 36
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 65
HS kód
Type Spanner

Popis

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 38 mm, ocelově šedá od 41 mm a větší, velikosti 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení, *není standardizováno, čelisti nastavené pod úhlem 15°, bezpečné uchopení díky profilovému hřídeli - velmi ergonomické a praktické, přetížení indikováno deformací, *není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2105.170.001
EAN 4010886657485
UBB 240120077534
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6574840

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.