text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore imbusová hlava 42 7/32AF (5,5 mm) mm


Objednací číslo G2182.055.001
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 32
Délka dlouhé nohy (mm) 82
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 82
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 32
Délka dlouhé nohy (mm) 82
Průměr čepele (mm) 5.5
Šířka klíče (palce) 7/32 palce
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Čísla materiálu

Objednací číslo G2182.055.001
EAN 4010886634486
UBB 240122078829
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 6344840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.