text.skipToContent text.skipToNavigation

Svěrák s paralelními čelistmi Gedore 137SP 250 mm


Otevření: 50 mm, S nastavovacím šroubem, Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny, Tělo z ocelového plechu, Poniklované, poniklované

Objednací číslo G2543.000.250
Izolace Ne
Celková délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 50
Svařovací kleště Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 50
Svařovací kleště Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 700
HS kód 8204120000
Type Grip Wrench

Popis

Otevření: 50 mm, S nastavovacím šroubem, Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny, Tělo z ocelového plechu, Poniklované, poniklované

Čísla materiálu

Objednací číslo G2543.000.250
EAN 4010886640708
UBB 240102179415
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 6407000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.