text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dvojitý otevřený klíč 895 14x15 mm


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 34x36 mm, ocelově šedá od 36x41 mm a větší, * není standardizováno, Čelisti nastavené pod úhlem 15°, Bezpečný úchop díky profilovému hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Přetížení indikováno deformací

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 154
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 15
Velikost klíče malá (mm) 14
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 154
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 15
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 5.5
Šířka hlavy malá (mm) 30
Šířka hlavy velká (mm) 32
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 75
HS kód
Type Spanner

Popis

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 34x36 mm, ocelově šedá od 36x41 mm a větší, * není standardizováno, Čelisti nastavené pod úhlem 15°, Bezpečný úchop díky profilovému hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Přetížení indikováno deformací

Čísla materiálu

Objednací číslo G2107.014.015
EAN 4010886658581
UBB 203120568548
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6585880

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.