text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dvojitá sada očkoplochých klíčů 6-10 kusů


Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, tenký vzor, oválná hřídel, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, saténový nelesklý povrch, čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, bezpečný úchop díky tenkému profilu hřídele, přetížení indikované deformací, špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2130.001.785
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 10
Celkový počet nástrojů 10
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 10
Celkový počet nástrojů 10
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) 6
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1435
HS kód
Model 6-10
Type Double Open Ended Spanner Set

Popis

Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, tenký vzor, oválná hřídel, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, saténový nelesklý povrch, čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, bezpečný úchop díky tenkému profilu hřídele, přetížení indikované deformací, špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2130.001.785
EAN 4010886607756
UBB 240120102373
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6077540
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.