text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore Oboustranný očkový klíč 2 41 x 46 mm 485 mm hluboký posun


Podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * nenormalizováno, Saténový nelesklý povrch, Pečlivě kované a profesionálně opracované: Kroužek: tenkostěnný, 5° hluboký odklon od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Vysoká pevnost v ohybu - při přetížení se neláme ani neštípe, čímž se minimalizuje riziko zranění, Přetížení indikováno deformací, Pro extrémně hluboké nebo vložené šrouby, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 485
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 46
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 485
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 46
Velikost klíče malá (mm) 41
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 20.4
Výška hlavy velká (mm) 22.2
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 62
Šířka hlavy velká (mm) 68.9
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1600
HS kód 8204110000
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Popis

Podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * nenormalizováno, Saténový nelesklý povrch, Pečlivě kované a profesionálně opracované: Kroužek: tenkostěnný, 5° hluboký odklon od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Vysoká pevnost v ohybu - při přetížení se neláme ani neštípe, čímž se minimalizuje riziko zranění, Přetížení indikováno deformací, Pro extrémně hluboké nebo vložené šrouby, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2144.041.046
EAN 4010886601976
UBB 240120071263
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6019770

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.