text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Umschaltknarre mit Hebelwirkung 2193 U-10 1 Zoll Umschalthebel mit 32 Zähnen


Podle DIN 3122, ISO 3315, se zapuštěnou výměnnou páčkou, uzamyká se ve střední poloze, úhel návratu 11,25 stupňů, tyčová rukojeť č. 2187 G, pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretačním kolíkem, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2274.219.310
Isoliert Nein
Höhe 61.5
Gewicht 5210
Antimagnetisch Nein
Länge (m) 810
Baleno po 1

Specifikace

Isoliert Nein
Höhe 61.5
Gewicht 5210
Antimagnetisch Nein
Länge (m) 810
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 25
Rückschwenkbarer Winkel (°) 11.25
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 5350
Warennummer 8466103800
Type Reversible Ratchet

Popis

Podle DIN 3122, ISO 3315, se zapuštěnou výměnnou páčkou, uzamyká se ve střední poloze, úhel návratu 11,25 stupňů, tyčová rukojeť č. 2187 G, pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s aretačním kolíkem, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2274.219.310
EAN 4010886618059
UBB 240122059696
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6180550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.