text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Gedore 7 3,2 mm


Objednací číslo
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 78
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 3.2
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 3.2
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 9.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 6.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 2.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 2.8
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Čísla materiálu

Objednací číslo G2110.032.001
EAN 4010886608074
UBB 240120683679
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6080760

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.