Ráčnové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
6P444014
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
Gedore Ring ráčnový klíč 9 x 12 13 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P444014
Délka (m)
70.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
13
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
70.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
13
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
15.8
Výška hlavy velká (mm)
9
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
22
Šířka hlavy velká (mm)
25.7
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
Sukse
Type
Ring Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P444014
EAN
4002805933121
UBB
500632570395
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
2827743