text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore třecí ráčna 31 K 35 palců


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo G2302.000.889
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 6305
Délka (m) 940
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 6305
Délka (m) 940
S vkládacím kroužkem Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 6250
HS kód 8204110000
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Popis

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", násada na trubku od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2302.000.889
EAN 4010886624388
UBB 203120502539
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6243810
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.