text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dláto štípací 112 2100 7 x 200 mm


Pečlivě kalené a temperované po celé délce, indukčně temperované úderové hlavy, leštěná a bezbarvě lakovaná pracovní hrana, leštěná a bezbarvě lakovaná pracovní hrana, leštěná a bezbarvě lakovaná pracovní hrana.

Objednací číslo G4716.000.210
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Šířka dláta (mm) 10
Tvar čepele Jiný
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Šířka dláta (mm) 10
Tvar čepele Jiný
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 7
Výška hřídele (mm) 7
Tvar dříku Čtyřhran
Značka Gedore
Váha kusu (g) 75
HS kód 8205598000
Type Electrician Chisel

Popis

Pečlivě kalené a temperované po celé délce, indukčně temperované úderové hlavy, leštěná a bezbarvě lakovaná pracovní hrana, leštěná a bezbarvě lakovaná pracovní hrana, leštěná a bezbarvě lakovaná pracovní hrana.

Čísla materiálu

Objednací číslo G4716.000.210
EAN 4010883874472
UBB 203116093238
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8744770
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.