text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč DMK 850 3/4 palce 250-850 Nm


Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou a čtyřhranným převodem pro průmysl a řemeslníky, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft: Modely DMK: 1/2" hřibovitá výměnná čtyřhranná hlava s uvolňovacím tlačítkem a kuličkovým mechanismem., Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Modely DMK: 1/2" hřibovitá výměnná čtyřhranná hlava s uvolňovacím tlačítkem a kuličkovým mechanismem. Od modelu č. DMK 400 s 3/4" hřibovým čtyřhranem a kolíkovým uvolňovacím mechanismem, Robustní, lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou ráčnovou hlavou a špičkovými plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí v N-m a pomocnou stupnicí v lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Možnost rychlého nastavení pomocí imbusového klíče, který není součástí dodávky, Zabezpečený systém nastavení/nastavení.

Objednací číslo 1O077048
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5385
Celková délka (mm) 1375
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5385
Celková délka (mm) 1375
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 250
Šířka hlavy (mm) 69
Velikost připojení (mm) 20
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód
Model DMK 850
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou a čtyřhranným převodem pro průmysl a řemeslníky, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft: Modely DMK: 1/2" hřibovitá výměnná čtyřhranná hlava s uvolňovacím tlačítkem a kuličkovým mechanismem., Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Modely DMK: 1/2" hřibovitá výměnná čtyřhranná hlava s uvolňovacím tlačítkem a kuličkovým mechanismem. Od modelu č. DMK 400 s 3/4" hřibovým čtyřhranem a kolíkovým uvolňovacím mechanismem, Robustní, lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou ráčnovou hlavou a špičkovými plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí v N-m a pomocnou stupnicí v lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Možnost rychlého nastavení pomocí imbusového klíče, který není součástí dodávky, Zabezpečený systém nastavení/nastavení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O077048
EAN 4002805931431
UBB 500632577994
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641291
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.