text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový klíč DMK 400 3/4 palce 80-400 Nm


Objednací číslo 8P139726
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 2488
Celková délka (mm) 715
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 2488
Celková délka (mm) 715
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 80
Šířka hlavy (mm) 62.5
Velikost připojení (mm) 20
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód
Model DMK 400
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P139726
EAN 4002805931400
UBB 500632577325
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641267
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.