Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
4M229317
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
Gedore Momentový klíč DMK 200 1/2 palce 40-200 Nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4M229317
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1400
Celková délka (mm)
515
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1400
Celková délka (mm)
515
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40
Šířka hlavy (mm)
44
Velikost připojení (mm)
12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
38.5
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
DMK 200
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M229317
EAN
4002805931387
UBB
500632576905
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2641240