Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
5A960483
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
Gedore 8564-03 Sada momentových klíčů v kufříku na plech 1“ čtyřhran 750-2000Nm 932mm 14 dílů
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5A960483
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
30000
Celková délka (mm)
932
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
30000
Celková délka (mm)
932
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['750.000', '2000.000']
Šířka hlavy (mm)
60
Velikost připojení (mm)
25
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
50
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
40
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
8564-03
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A960483
EAN
4002805856437
UBB
500642465693
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7696060