Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
1Q370968
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
Gedore 8307-3 Jehlové kleště na elektroniku 45° úhlová špička 140 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1Q370968
Izolace
Ne
Hmotnost
81
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
81
Délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Délka čelistí (mm)
22
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
8307-3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Úchopné plochy s jemným pilníkovým výbrusem, S otevírací pružinou, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q370968
EAN
4010886840771
UBB
500642386402
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
1743554