Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
7I436453
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
Gedore 8250-200 JC Power kombinované kleště 39,5 mm délka čelistí rovný hrot chromovaný 200 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7I436453
Izolace
Ano
Hmotnost
221
Délka (m)
180
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Délka čelistí (mm)
38
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
221
Délka (m)
180
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Délka čelistí (mm)
38
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
27
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
9.8
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
8250-200 JC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7I436453
EAN
4010886670767
UBB
500642346497
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
6707660