text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8137-200 JC mechanické kleště hloubka čelistí 18,5 mm zahnutý jemný hrot chromované 200 mm

Objednací číslo 8B992558
Izolace Ano
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 231
Délka (m) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čelistí (mm) 74
S diagonálními štípacími kleštěmi Ne

Specifikace

Izolace Ano
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 231
Délka (m) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čelistí (mm) 74
S diagonálními štípacími kleštěmi Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 18.5
S funkcí páskování Ne
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 9.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód
Model 8137-200 JC

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B992558
EAN 4010886672310
UBB 500642375017
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 6723190
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.