text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6B355231
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
Momentový klíč Gedore B SE A+S 9 x 12
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6B355231
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1250
Celková délka (mm)
484
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1250
Celková délka (mm)
484
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['25.000', '120.000']
Šířka hlavy (mm)
35
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
5
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
7481-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6B355231
EAN
4002805927298
UBB
500642450414
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1427091