Tvarované nůžky
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Tvarované nůžky
2U334767
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
Gedore 422026 Nůžky s ideálním vzorem pro řezání 1mm plechu pravou rukou 260mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2U334767
Délka (m)
260
Max. tloušťka desky (mm)
1
Přímý model
Ano
Značka
Gedore
HS kód
82033000
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
260
Max. tloušťka desky (mm)
1
Přímý model
Ano
Značka
Gedore
HS kód
82033000
Model
422026
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Leštěné břity, Tloušťka plechu max. 1 mm při pevnosti 600 N/mm2, černě lakovaný, rukojeti modře expoxidované, černě lakovaný, rukojeti modře expoxidované
Čísla materiálu
Objednací číslo
2U334767
EAN
4017981422062
UBB
500642398043
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
4514870