text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore 42 DKEL 2 EL Dvojitý šestihranný klíč s kulovým koncem 2mm chrom-vanadová ocel pozinkovaná 102mm

Objednací číslo 3Q008521
Celková délka (mm)
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 102
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ano

Specifikace

Celková délka (mm) 102
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 102
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82054000
Model 42 DKEL 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q008521
EAN 4010886936818
UBB 500642594898
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 2797089
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.