text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada oboustranných očkových klíčů 4-120 Šířka 12 dílů napříč plochami 6-32 mm rovná


Plochý vzor, tenkostěnné kroužky, UD-profil, podle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2136.001.780
Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 12
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 12
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) ['6.000', '32.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1510
HS kód
Model 4-120
Type Flat Ring Spanner Set

Popis

Plochý vzor, tenkostěnné kroužky, UD-profil, podle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2136.001.780
EAN 4010886606216
UBB 203120444625
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6062190
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.