text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore 2163 TXB T20 Torx šroubovák TX20 100mm čepel 3komponentní rukojeť 185mm

Objednací číslo 1L347572
Izolace Ne
Hmotnost 60
Celková délka (mm) 185
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 60
Celková délka (mm) 185
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti Jiný
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód
Model 2163 TXB T20

Popis

Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L347572
EAN 4010886806838
UBB 500642619802
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6678110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.