text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1N812781
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
Gedore 2163 TX T7 Torx šroubovák TX7 60mm čepel 3-komponentní rukojeť 145mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1N812781
Izolace
Ano
Hmotnost
37
Celková délka (mm)
145
Velikost (TX)
7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
37
Celková délka (mm)
145
Velikost (TX)
7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
60
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2163 TX T7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli GEDORE, Čepel z molybden-vanad-Plus tvrzené oceli
Čísla materiálu
Objednací číslo
1N812781
EAN
4010886803387
UBB
500642614027
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
6685590